SICK - Ultraschallsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6036924
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand - 0.18 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120801657
Hersteller Artikelnummer
6036924
Hersteller Typ
UM30-214118
Hersteller Artikel Nr.:
6036924
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand:
0.18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
350 .. 3400 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
47.5 mm
Höhe des Sensors:
47.5 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
analog
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Versorgungsspannung:
9 .. 30 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
4 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.246 kg


