SICK - Ultraschallsensor, 13..150mm, PNP, 15..30VDC, M8-3p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6034667
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Einstellbarer Abstand - 13 .. 100 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Messbereich Länge - 13 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120349068
Hersteller Artikelnummer
6034667
Hersteller Typ
UC4-11341
Hersteller Artikel Nr.:
6034667
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellbarer Abstand:
13 .. 100 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
13 .. 150 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
13 mm
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
40.1 mm
Länge des Sensors:
16.7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
85 °C
Versorgungsspannung:
30 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
30 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.035 kg


