SICK - Ultraschallsensoren , UM18-212127111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6048400
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand - 0.069 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Messbereich Länge - 65 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084240980
Sonepar Artikelnummer
120923373
Hersteller Artikelnummer
6048400
Hersteller Typ
UM18-212127111
Hersteller Artikel Nr.:
6048400
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand:
0.069 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
65 .. 350 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Blindzone:
65 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
52.7 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
analog
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Versorgungsspannung:
15 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
400000 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


