SICK - Ultraschallsensoren , UM18-218126111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6048404
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand - 0.069 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084240966
Sonepar Artikelnummer
120923375
Hersteller Artikelnummer
6048404
Hersteller Typ
UM18-218126111
Hersteller Artikel Nr.:
6048404
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand:
0.069 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
52.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
analog
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
380000 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.070 kg


