Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Ultraschallsensoren , UM30-212112

SICK
kopierenkopieren
SICK - Ultraschallsensoren ,  UM30-212112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6037665

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Einstellbarer Abstand - 0.18 mm

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Messbereich Länge - 65 .. 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084241642

Sonepar Artikelnummer

120923357

Hersteller Artikelnummer

6037665

Hersteller Typ

UM30-212112

Hersteller Artikel Nr.:

6037665

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Einstellbarer Abstand:

0.18 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Messbereich Länge:

65 .. 350 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

84 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

200 mA

Relative Linearitätsabweichung:

1 %

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Versorgungsspannung:

9 .. 30 V

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

12 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.192 kg

Ultraschallsensoren , UM30 , Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm , Ansprechzeit: 64 ms , Digitalausgang: 2 x PNP , Kommunikationsschnittstelle: - , Sendeaustritt: Gerade , Gewicht: 150 g , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig