SICK - Ultraschallsensoren , UM30-213112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6037666
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand - 0.18 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Messbereich Länge - 200 .. 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084241635
Sonepar Artikelnummer
120923358
Hersteller Artikelnummer
6037666
Hersteller Typ
UM30-213112
Hersteller Artikel Nr.:
6037666
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand:
0.18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
200 .. 1300 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
200 mA
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Versorgungsspannung:
9 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
8 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.194 kg


