SICK - Ultraschallsensoren , UM30-213113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6036918
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand - 0.18 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084241673
Sonepar Artikelnummer
120923352
Hersteller Artikelnummer
6036918
Hersteller Typ
UM30-213113
Hersteller Artikel Nr.:
6036918
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellbarer Abstand:
0.18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
200 .. 1300 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
analog
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Versorgungsspannung:
9 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
8 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.196 kg


