SICK - Umlenkspiegel , PNS125-034

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019425
Form - rechteckig
Höhe - 372 mm
Breite - 164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084214042
Sonepar Artikelnummer
120909849
Hersteller Artikelnummer
1019425
Hersteller Typ
PNS125-034
Hersteller Artikel Nr.:
1019425
Form:
rechteckig
Höhe:
372 mm
Breite:
164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
1.969 kg


