SICK - Umlenkspiegel , PNS125-049

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019426
Form - rechteckig
Höhe - 490 mm
Breite - 164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084197093
Sonepar Artikelnummer
120909850
Hersteller Artikelnummer
1019426
Hersteller Typ
PNS125-049
Hersteller Artikel Nr.:
1019426
Form:
rechteckig
Höhe:
490 mm
Breite:
164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
2.130 kg


