SICK - Umlenkspiegel , PNS125-079

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019428
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 4.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084187957
Sonepar Artikelnummer
120909852
Hersteller Artikelnummer
1019428
Hersteller Typ
PNS125-079
Hersteller Artikel Nr.:
1019428
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
4.086 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 750 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


