SICK - Umlenkspiegel , PNS125-124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019431
Form - rechteckig
Höhe - 1272 mm
Breite - 164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084106262
Sonepar Artikelnummer
120909855
Hersteller Artikelnummer
1019431
Hersteller Typ
PNS125-124
Hersteller Artikel Nr.:
1019431
Form:
rechteckig
Höhe:
1272 mm
Breite:
164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
5.241 kg


