SICK - Umlenkspiegel , PNS125-139

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019432
Form - rechteckig
Höhe - 123 mm
Breite - 123 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084179945
Sonepar Artikelnummer
120909856
Hersteller Artikelnummer
1019432
Hersteller Typ
PNS125-139
Hersteller Artikel Nr.:
1019432
Form:
rechteckig
Höhe:
123 mm
Breite:
123 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
7.028 kg


