SICK - Umlenkspiegel , PNS125-169

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019434
Form - rechteckig
Höhe - 1722 mm
Breite - 164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084170034
Sonepar Artikelnummer
120909858
Hersteller Artikelnummer
1019434
Hersteller Typ
PNS125-169
Hersteller Artikel Nr.:
1019434
Form:
rechteckig
Höhe:
1722 mm
Breite:
164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
3.394 kg


