SICK - Umlenkspiegel , PNS125-184

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019435
Form - rechteckig
Höhe - 1872 mm
Breite - 164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084187964
Sonepar Artikelnummer
120909859
Hersteller Artikelnummer
1019435
Hersteller Typ
PNS125-184
Hersteller Artikel Nr.:
1019435
Form:
rechteckig
Höhe:
1872 mm
Breite:
164 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
9.020 kg


