SICK - Umlenkspiegel , PNS125-214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092965
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084433504
Sonepar Artikelnummer
120919948
Hersteller Artikelnummer
1092965
Hersteller Typ
PNS125-214
Hersteller Artikel Nr.:
1092965
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.099 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 2.100 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


