SICK - Umlenkspiegel , PNS75-008

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026647
Form - rechteckig
Höhe - 80 mm
Breite - 75 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084128561
Sonepar Artikelnummer
120909990
Hersteller Artikelnummer
1026647
Hersteller Typ
PNS75-008
Hersteller Artikel Nr.:
1026647
Form:
rechteckig
Höhe:
80 mm
Breite:
75 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.542 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung, Spiegelfläche 75 mm x 80 mm , Material Spiegel: Glas , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz (2 x Swivel Mount)


