SICK - Umlenkspiegel , PNS75-034

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019414
Form - rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084175541
Sonepar Artikelnummer
120909838
Hersteller Artikelnummer
1019414
Hersteller Typ
PNS75-034
Hersteller Artikel Nr.:
1019414
Form:
rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
1.377 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 300 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


