SICK - Umlenkspiegel , PNS75-094

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019418
Form - rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084186660
Sonepar Artikelnummer
120909842
Hersteller Artikelnummer
1019418
Hersteller Typ
PNS75-094
Hersteller Artikel Nr.:
1019418
Form:
rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
3.510 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 900 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


