SICK - Umlenkspiegel , PNS75-139

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019421
Form - rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084183362
Sonepar Artikelnummer
120909845
Hersteller Artikelnummer
1019421
Hersteller Typ
PNS75-139
Hersteller Artikel Nr.:
1019421
Form:
rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
4.670 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 1.350 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


