SICK - Umlenkspiegel , PNS75-184

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019424
Form - rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084172984
Sonepar Artikelnummer
120909848
Hersteller Artikelnummer
1019424
Hersteller Typ
PNS75-184
Hersteller Artikel Nr.:
1019424
Form:
rechteckig
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
6.390 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 1.800 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


