Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Umlenkspiegel , PNS75-199

SICK
kopierenkopieren
SICK - Umlenkspiegel ,  PNS75-199

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1092962

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90029000

  • Gewicht - 0.222 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084468896

Sonepar Artikelnummer

120923816

Hersteller Artikelnummer

1092962

Hersteller Typ

PNS75-199

Hersteller Artikel Nr.:

1092962

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.222 kg

Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 1.950 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount