SICK - Umlenkspiegel , PNS75-214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092963
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084426216
Sonepar Artikelnummer
120919946
Hersteller Artikelnummer
1092963
Hersteller Typ
PNS75-214
Hersteller Artikel Nr.:
1092963
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.099 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung , Material Spiegel: Glas , Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 2.100 mm , Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount


