SICK - Umlenkspiegel , PSK1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005229
Form - rechteckig
Höhe - 124 mm
Breite - 96 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084103339
Sonepar Artikelnummer
120909660
Hersteller Artikelnummer
1005229
Hersteller Typ
PSK1
Hersteller Artikel Nr.:
1005229
Form:
rechteckig
Höhe:
124 mm
Breite:
96 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.334 kg
Umlenkspiegel , Beschreibung: Horizontale Umlenkung, Spiegelfläche 96 mm x 124 mm , Material Spiegel: Glas


