SICK - Umlenkspiegel , PSK45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5306053
Form - sonstige
Höhe - 80 mm
Breite - 97 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110191
Sonepar Artikelnummer
120922663
Hersteller Artikelnummer
5306053
Hersteller Typ
PSK45
Hersteller Artikel Nr.:
5306053
Form:
sonstige
Höhe:
80 mm
Breite:
97 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.590 kg


