SICK - Verbindungsleitungen , YM2D24-020EA2M2D24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6034420
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084163982
Sonepar Artikelnummer
120923334
Hersteller Artikelnummer
6034420
Hersteller Typ
YM2D24-020EA2M2D24
Hersteller Artikel Nr.:
6034420
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.127 kg
Steckverbinder und Leitungen , Verbindungsleitungen , Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, D-kodiert , Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, D-kodiert , Signalart: Ethernet , Leitung: 2 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei , Beschreibung: Ethernet, paarweise verdrillt, geschirmt , Zulässiger Leiterquerschnitt: ≥ 0,25 mm² , Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb


