SICK - Verbindungsleitungen , YM2D24-050EA2M2D24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6034422
Leiterdurchmesser - 8 mm
Schutzmantel - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - blau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084164002
Sonepar Artikelnummer
120923336
Hersteller Artikelnummer
6034422
Hersteller Typ
YM2D24-050EA2M2D24
Hersteller Artikel Nr.:
6034422
Leiterdurchmesser:
8 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
blau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.259 kg


