SICK - Verbindungsleitungen , YMRJA8-100XXXMRJA8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032821
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084149719
Sonepar Artikelnummer
120922596
Hersteller Artikelnummer
2032821
Hersteller Typ
YMRJA8-100XXXMRJA8
Hersteller Artikel Nr.:
2032821
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.429 kg


