Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Zylinder mit Schwalbenschwanznut , MZK1-02VPS-AT0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Zylinder mit Schwalbenschwanznut ,  MZK1-02VPS-AT0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7900604

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084166471

Sonepar Artikelnummer

120923430

Hersteller Artikelnummer

7900604

Hersteller Typ

MZK1-02VPS-AT0

Hersteller Artikel Nr.:

7900604

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.016 kg

Zylinder mit Schwalbenschwanznut , MZK1 , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -