SIEDLE - Access Aufputz-Zubehör AZA 870-0 S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041779-00
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 60 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739417797
Sonepar Artikelnummer
120530602
Hersteller Artikelnummer
SSS200041779-00
Hersteller Typ
AZA 870-0 S
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041779-00
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
95 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.035 kg


