SIEDLE - Access Aufputz-Zubehör AZA 870-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200044478-00
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 60 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739444786
Sonepar Artikelnummer
120530751
Hersteller Artikelnummer
SSS200044478-00
Hersteller Typ
AZA 870-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200044478-00
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
60 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
95 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.055 kg


