SIEDLE - Access-Einbaukamera 130, ACE 073-01, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012362-00
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014293
Sonepar Artikelnummer
121136241
Hersteller Artikelnummer
SSS210012362-00
Hersteller Typ
ACE 073-01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012362-00
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
126 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
0.283 kg


