SIEDLE - Access-Einbautürlautsprecher mit Bus-, Ruftastenmatrix ATLE 670-0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041757-00
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739417575
Sonepar Artikelnummer
120530601
Hersteller Artikelnummer
SSS200041757-00
Hersteller Typ
ATLE 670-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041757-00
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
sonstige
Gruppenruffunktion:
Ja
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schalldruckpegel nach EN 62820-1-1:
88 dB(A)
Höhe:
60 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
31 mm
Einbauhöhe:
60 mm
Einbaubreite:
124 mm
Einbautiefe:
31 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.148 kg


