SIEDLE - Access-Gateway AGW 671-0, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010633-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011148
Sonepar Artikelnummer
120829347
Hersteller Artikelnummer
SSS210010633-00
Hersteller Typ
AGW 671-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010633-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.657 kg


