SIEDLE - Access Haustelefon Video, AHTV 870-0 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041340-00
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739413409
Sonepar Artikelnummer
120530557
Hersteller Artikelnummer
SSS200041340-00
Hersteller Typ
AHTV 870-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041340-00
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Bildschirmdiagonale:
88 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Inch
Hörgerätekompatibel:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
106 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
51 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
4.9 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.584 kg


