SIEDLE - Access Input-/Output-Zubehör, AZIO 870-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041846-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - systemunabhängig
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739418466
Sonepar Artikelnummer
120530607
Hersteller Artikelnummer
SSS200041846-00
Hersteller Typ
AZIO 870-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041846-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.035 kg


