SIEDLE - Access Interface Analog-Video Standard, AIVS 670-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041608-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - systemunabhängig
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739416080
Sonepar Artikelnummer
120530599
Hersteller Artikelnummer
SSS200041608-00
Hersteller Typ
AIVS 670-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041608-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
122 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423119
Gewicht:
0.200 kg


