SIEDLE - Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario, ACTLM 770-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210011524-00
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Bildsystem - PAL
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138012695
Sonepar Artikelnummer
121136245
Hersteller Artikelnummer
SSS210011524-00
Hersteller Typ
ACTLM 770-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210011524-00
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
35 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
0.200 kg


