SIEDLE - Access Netzgerät ANG 600-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041605-00
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 48 V
Max. Ausgangsstrom - 800 mA
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739416059
Sonepar Artikelnummer
120530596
Hersteller Artikelnummer
SSS200041605-00
Hersteller Typ
ANG 600-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041605-00
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom:
800 mA
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
100 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
10
Höhe:
89 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
999
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.269 kg


