SIEDLE - Access-Server-Hardware ASH 671-0 S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010595-01
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014316
Sonepar Artikelnummer
121136248
Hersteller Artikelnummer
SSS210010595-01
Hersteller Typ
ASH 671-01 S
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010595-01
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Ethernet:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit Schaltfunktion:
Ja
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84714900
Gewicht:
1.482 kg


