Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Access-Tischzubehör , AZTS 870-0 E, edelstahl gebürstet

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210012361-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138014279

Sonepar Artikelnummer

121136253

Hersteller Artikelnummer

SSS210012361-00

Hersteller Typ

AZTS 870-0 E

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210012361-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.467 kg

Access Tischzubehör für das Access Freisprechtelefon Standard AFS 870-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.