Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Access-Tischzubehör, AZTV 870-0 S schwarz

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200041336-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739413362

Sonepar Artikelnummer

120530556

Hersteller Artikelnummer

SSS200041336-00

Hersteller Typ

AZTV 870-0 S

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200041336-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.021 kg

Access Tischzubehör für Access Haustelefone AHT/AHTV… zur Umrüstung von Wand- in Tischgeräte, rutschfeste Konsole.