Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Access-Tischzubehör AZTVP 870-0 E, edelstahl

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200048794-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739487943

Sonepar Artikelnummer

120530932

Hersteller Artikelnummer

SSS200048794-00

Hersteller Typ

AZTVP 870-0 E

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200048794-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.616 kg

Tischzubehör für das Video-Panel AVP 870-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.