SIEDLE - Access Türlautsprecher-Controller Erw., ATLCE 670-0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200041607-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739416073
Sonepar Artikelnummer
120530598
Hersteller Artikelnummer
SSS200041607-00
Hersteller Typ
ATLCE 670-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200041607-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.148 kg


