SIEDLE - Access-Türlautsprecher für Siedle Vario, ATLM 770-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210011518-00
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138012640
Sonepar Artikelnummer
121136250
Hersteller Artikelnummer
SSS210011518-00
Hersteller Typ
ATLM 770-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210011518-00
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
33 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.140 kg


