SIEDLE - Access-Video-Auskoppler AVA 670-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200044165-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739441655
Sonepar Artikelnummer
120530714
Hersteller Artikelnummer
SSS200044165-00
Hersteller Typ
AVA 670-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200044165-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.118 kg


