SIEDLE - Adapter für Bus-Tasten-Modul, BTM 650-1/-4, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200029524-00
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Bus-System
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739295241
Sonepar Artikelnummer
120530079
Hersteller Artikelnummer
SSS200029524-00
Hersteller Typ
BTM 650-1...-4
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200029524-00
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
83 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
83 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.030 kg


