SIEDLE - Adapterplatte APA 611-0, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034430-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739344307
Sonepar Artikelnummer
120530264
Hersteller Artikelnummer
SSS200034430-00
Hersteller Typ
APA 611-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034430-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
170 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.599 kg


