SIEDLE - Adapterplatte APB 611-0, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034431-00
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739344314
Sonepar Artikelnummer
120530265
Hersteller Artikelnummer
SSS200034431-00
Hersteller Typ
APB 611-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034431-00
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
170 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.749 kg


