SIEDLE - Anschaltrelais AR 402-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200008542-01
Funktion - schalten
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739085422
Sonepar Artikelnummer
120036070
Hersteller Artikelnummer
SSS200008542-01
Hersteller Typ
AR 402-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200008542-01
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.098 kg


