Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Anschlussklemmen HTS 811-0, grau

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029589-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739295890

Sonepar Artikelnummer

120530089

Hersteller Artikelnummer

SSS200029589-00

Hersteller Typ

HTS 811-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029589-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

1+n-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.005 kg

Anschlussklemmen kpl. für das Haustelefon HTS 811-0